ディープウェルプレート BM6030/BM6030S対応マット(ピアス式) BM6020シリーズ

ディープウェルプレート BM6030/BM6030S対応マット(ピアス式) BM6020シリーズ - ビーエム機器ディープウェルプレート BM6030/BM6030S対応マット(ピアス式) BM6020シリーズ - ビーエム機器

ディープウェルプレート
BM6030/BM6030S対応マット〈ピアス式〉
BM6030/BM6030S専用マット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.0×78.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-64内容量1セット(5個×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279936BM6020
41,500
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする