テストプレート 96well V底 ワイドウェル BM6025シリーズ

テストプレート 96well V底 ワイドウェル BM6025シリーズ - ビーエム機器テストプレート 96well V底 ワイドウェル BM6025シリーズ - ビーエム機器

テストプレートポリプロピレン製〈ワイドウェル〉96well
ウェル径が大きい(8.0mmΦ)ポリプロピレン製のテストプレート
オートクレーブ可能〈121℃・15分〉
プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにナンバリングされている
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:480μl/1ウェル(マット使用時:300μl)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.2×14.4mm●ウェル内寸:Φ8.0mmx12.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279954BM60251個(50枚)65-3805-69
26,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61279970BM60251セット(4個×50枚)65-3805-70
106,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする