ビーエム機器
ディープウェルプレート 384well V底 P.P製 BM6027シリーズ
ディープウェルプレート384well
ハーフハイトタイプ0.12ml
高さが1/2ですので、サンプル保存に最適
シャープなV底でサンプルの回収に最適
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:120μl/1ウェル(マット使用時:20μl)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.2×85.3×14.2mm●ウェル内寸(W×D):3.7×11.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番
65-3805-74
内容量
1セット(4個×50枚)
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61279988
BM6027
¥
145,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください