ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズ

ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズ - ビーエム機器ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズ - ビーエム機器

ディープウェルプレート96well
ノーマルタイプ2.2ml
サンプルをウェル内に残しにくい底形状
電子滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-78内容量1セット(4個×25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279997BM6030S
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする