ビーエム機器
ディープウェルプレート BM6028/BM6028S対応マット(ピアス式) BM6031シリーズ
ディープウェルプレート
BM6028/BM6028S対応マット〈ピアス式〉
BM6028(S)専用のマット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3805-80
内容量
1セット(5個×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61280006
BM6031
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください