曜日別特売

Fortress ディープウェルプレート用マット BM7630/BM7650用 BM7601シリーズ

Fortress ディープウェルプレート用マット BM7630/BM7650用 BM7601シリーズ - ビーエム機器

96well対応マット
BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット
アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済
シリコン製でピアッサブルです。
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-92内容量1セット(5個×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61280040BM7601
67,500
66,980
73,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする