曜日別特売

1Dバーコード付CryoVialチューブ用作業ラック BMA-CRY51シリーズ

1Dバーコード付CryoVialチューブ用作業ラック BMA-CRY51シリーズ - Argos Technologies Inc

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ用作業ラック
40本(4x10)立
片手でキャップが開けられるように、特殊な穴径のラック

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):216x102x25mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-91内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61280295BMA-CRY51
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする