クライオラベル サイドラベル アソート 1.5/2.0ml レーザープリンター対応 BMA-L1280シリーズ

クライオラベル サイドラベル アソート 1.5/2.0ml レーザープリンター対応 BMA-L1280シリーズ - Argos Technologies Inc

サイドラベルシリーズ(レーザープリンタータイプ)
チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット
剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質
プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット
インキュベーター使用可能
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:33x13mm●材 質:ポリエステル●色:白以外の5色(青・赤・緑・黄・紫)●温度耐性:-196℃~100℃●※ラベルテンプレートをダウンロードできます(ダウンロードタブ参照)。●※用紙設定後、印刷した際に印刷位置がずれる場合がございます。その際にはメーカーWEBサイトより設定をご確認の上、再度お試しください。アズワン品番65-3807-82内容量1セット(4個×2125枚)
12月28日より値下げいたしました。
注意
●※ラベルテンプレートをダウンロードできます(ダウンロードタブ参照)。●※用紙設定後、印刷した際に印刷位置がずれる場合がございます。その際にはメーカーWEBサイトより設定をご確認の上、再度お試しください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61280435BMA-L1280
180,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする