曜日別特売

クライオラベル スポットラベル 赤 0.5/1.5ml BMA-L1294シリーズ

クライオラベル スポットラベル 赤 0.5/1.5ml BMA-L1294シリーズ - Argos Technologies Inc

スポットラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)
チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット
剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質
プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット
インキュベーター使用可能
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:Φ9.5mm●材 質:ポリエステル●色:赤●温度耐性:-196℃~100℃アズワン品番65-3808-07内容量1セット(4個×1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61280557BMA-L1294
66,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする