曜日別特売

SureSeal AL Thermal Single Strips BMEEXC0001シリーズ

SureSeal AL Thermal Single Strips BMEEXC0001シリーズ - ビーエム機器SureSeal AL Thermal Single Strips BMEEXC0001シリーズ - ビーエム機器SureSeal AL Thermal Single Strips BMEEXC0001シリーズ - ビーエム機器

SureSealThermalSingleStripsSealingFilms
ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。
96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み
各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。
プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能
DNase,RNaseフリー
当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現
フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離
両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)
【SureSealALThermalSingleStrips】
アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単
ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能

PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。
8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。

仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃アズワン品番65-3809-93内容量1セット(4パック×300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61280950BMEEXC0001
36,000
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする