SureSealThermalSingleStripsSealingFilms
ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。
96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み
各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。
プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能
DNase,RNaseフリー
当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現
フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離
両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)
【SureSealThermalSingleStrips】
ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能
※
PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。
8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください(BMEEXC0017)