ビーエム機器
SureSeal AL MAX, Sterile BMF-AFS-25シリーズ
SureSealALMAXSealingFilms,Sterile
PCRやサンプルの保存に最適
他のアルミシールと比べ裏紙をはがした時の巻き戻りが少ない。
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x146.1mm●シール厚:36μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
アズワン品番
65-3810-50
内容量
1セット(4個×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61281108
BMF-AFS-25
¥
83,600
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください