ビーエム機器
SureSeal Breathable BMF-B-100シリーズ
SureSealBreathableSealingFilms
培養用途に適したシール
ガス通気性プレートシール
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
アズワン品番
65-3810-53
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61281126
BMF-B-100
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください