Argos Technologies Inc
フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)196穴 BMFB-S196シリーズ
フリーザーボックス196穴
0.2mlPCRチューブx196本
8連・12連の0.2mlPCRチューブにも対応
未滅菌
※セット=ボックス&ディバイダー
仕様
●オートクレーブ不可●寸法(W×D×H):133×133×25mm●ウェル径:Φ8.0mm●材質:耐冷紙●温度耐性:-196℃~室温
アズワン品番
65-3810-90
内容量
1セット(4パック×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61281284
BMFB-S196
¥
140,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください