ビーエム機器
SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ
SureSealBreathableSealingFilms,Sterile
培養用途に適したシール
ガス通気性プレートシール
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61281309
BMF-BS-25
1セット(4個×50枚)
65-3810-94
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61281318
BMF-BS-25
1個(50枚)
65-3810-93
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください