Argos Technologies Inc
フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)81穴 BMFB-S81シリーズ
フリーザーボックス81穴セット
1.5ml・2.0mlチューブx81本用
未滅菌
※セット:ボックス&ディバイダー
仕様
●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):132x132x50mm●穴径:12.75mm●材 質:耐冷紙●色:白●温度耐性:-196℃~室温
アズワン品番
65-3810-98
内容量
1セット(4パック×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61281327
BMFB-S81
¥
63,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください