曜日別特売

SureSeal PE Pierceable, Sterile BMF-EZPS-25シリーズ

SureSeal PE Pierceable, Sterile BMF-EZPS-25シリーズ - ビーエム機器

SureSealPEPierceableSealingFilms,Sterile
簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用
シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。
優れた薬品耐性
滅菌済

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃アズワン品番65-3811-03内容量1セット(4個×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61281336BMF-EZPS-25
50,400
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする