ビーエム機器
SureSeal AL Raised-skirt BMF-F-96-100シリーズ
SureSealALRaised-skirtSealingFilms
96ウェルのPCR用アルミシール
リムのあるプレートにも使用可能
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x127.0mm●シール厚:38μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61281345
BMF-F-96-100
1セット(4個×100枚)
65-3811-07
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61281354
BMF-F-96-100
1個(100枚)
65-3811-06
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください