スカイ スモールローラー

スカイ スモールローラー - 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー - 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー - 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー - 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー - 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー - 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー - 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー - 大塚刷毛製造

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適
狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種内容量1本
全8種類を絞り込む
毛丈(mm)
サイズ(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
毛丈(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576314394S-SKY664
420
369
406(税込)
翌日出荷
576314484S-SKY13134
420
369
406(税込)
当日出荷
576314576S-SKY666
440
379
417(税込)
翌日出荷
576314666S-SKY13136
440
379
417(税込)
当日出荷
576314754S-SKY18184
450
399
439(税込)
3日以内出荷
576314846S-SKY18186
460
399
439(税込)
当日出荷
073297384S-SKY23234
500
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
073297476S-SKY23236
560
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルテーSky
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする