スカイ ミドルローラー

スカイ ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー - 大塚刷毛製造

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型
広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576314057M-SKY6短毛6
815
699
769(税込)
3日以内出荷
576314147M-SKY13中毛13
815
699
769(税込)
翌々日出荷
576314307M-SKY18中長毛18
830
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルテーSky
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする