曜日別特売

ミニサイズ バインダー セッション

ミニサイズ バインダー セッション - マルマンミニサイズ バインダー セッション - マルマンミニサイズ バインダー セッション - マルマンミニサイズ バインダー セッション - マルマン

セッション えんぴつで書けるインデックスタイプ
スキマ時間や試験の見直しに役立つ、「セッション バインダー」のミニサイズ。片手サイズなので、小さくまとまり、確認したい必要な要点だけがまとまります。
鉛筆やシャーペンで書けるインデックスを採用。
やわらかいカラーリングのインデックス。
片手サイズで、持ち運びのしやすいサイズ感。
何度めくってもキレイな、ラミネートタブインデックス付き。

厚さ(mm)18サイズミニ質量(g)55種類多穴内容ラミネートタブインデックス4山穴数5穴縦(mm)97横(mm)152用紙厚(g/m2)筆記用紙:80材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)(標準)60本文枚数20枚内容量1冊
注意
※インデックスは、数回書いて消すことができます。
※筆圧によってかける回数は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57523307FM310A-38さくら
800
649
714(税込)
翌々日出荷
57523316FM310A-52Aそらいろ
800
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
57523325FM310A-97Aレモンソー
800
649
714(税込)
翌々日出荷
57523334FM310A-97Bゆうやけ
800
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする