A4 バインダー ファイブチャートクリア

A4 バインダー ファイブチャートクリア - マルマン

1989年発売のロングセラーバインダー「5チャート」のクリアカラー。
表紙の5つの切れ込みからインデックスが覗いているオシャレなバインダーです。5山のインデックスですっきり収納、ぱぱっと整理。一目で検索、すぐ開けます。
インデックスタブをダイレクトに押さえられ、素早く開ける。
丈夫さを保ちつつ軽量化を図ったPP表紙。
片手でも簡単に開くことができるプラスチックバインダー。
すぐに使い始められるよう、ルーズリーフリフィル(20枚付)。

厚さ(mm)18クリアサイズA4質量(g)280種類多穴内容ラミネートタブインデックス5山穴数30穴縦(mm)312横(mm)234用紙厚(g/m2)筆記用紙:80材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ×10枚、5mm方眼罫ルーズリーフ×10枚収納枚数(枚)(標準)60本文枚数20枚内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57523350F487
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする