特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。