スカイ ミニローラー

スカイ ミニローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミニローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミニローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミニローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミニローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミニローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミニローラー - 大塚刷毛製造スカイ ミニローラー - 大塚刷毛製造

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。

形状ミニ筒径(Φmm)10内容量1パック(2本)
全9種類を絞り込む
毛丈(mm)
サイズ(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
毛丈(mm)
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576315002MS-SKY6短毛62ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
840
689
758(税込)
当日出荷
576315093MS-SKY6短毛63ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
840
689
758(税込)
3日以内出荷
576315184MS-SKY6短毛64ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用
840
689
758(税込)
3日以内出荷
576315272MS-SKY13中毛132ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
840
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
576315363MS-SKY13中毛133ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
840
689
758(税込)
当日出荷
576315454MS-SKY13中毛134ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用
840
689
758(税込)
翌日出荷
576315542MS-SKY18中長毛182ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
840
689
758(税込)
翌日出荷
576315703MS-SKY18中長毛183ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
840
689
758(税込)
翌日出荷
576315794MS-SKY18中長毛184ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用
840
689
758(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルテーSky
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする