曜日別特売

防草シート 耐候15年

防草シート 耐候15年 - TRUSCO

約15年の耐久性です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
150mm毎にラインが入ってるため真っすぐ握りやすくカットするときに便利です。

用途
通路や庭の草よけ対策として。
防草シートとして。
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.5~0.55両面ブラック使用目的除草幅(m)1耐候年数(年)15内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574538BOS15-1010363-242410
5,980
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574547BOS15-1030363-242530
15,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする