曜日別特売

ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN

ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN - マルシン(マルシン工業)ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN - マルシン(マルシン工業)ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN - マルシン(マルシン工業)ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN - マルシン(マルシン工業)ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN - マルシン(マルシン工業)ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN - マルシン(マルシン工業)ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN - マルシン(マルシン工業)ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN - マルシン(マルシン工業)

・『BUBBLE RIDER(バブルライダー) WOMEN』
アンバーグラデーションバブルシールドが標準搭載された、レディースサイズのシンプルなジェットヘルメット。
標準装備のシールドは昼間の走行時にまぶしさを軽減し、夜間でも視界の妨げとなりにくいアンバー(琥珀)色を採用しています。
リムには美しいステッチが施され、内装は着脱可能。あご紐のバックルはラチェットタイプを採用し着脱がスムーズです。
サイズはM、Lとも同じ帽体を使用しており、Mサイズ54~55cm、Lサイズ56~57cm。MとLの内装パッドは互換性があります。また、クリアシールドとスモークシールドもオプションでご用意しています。

用途
品番:MCJ7
ジェットヘルメット
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
サイズ:M/L
帽体素材:ABS
帽体重量:1190g±50
内装着脱式洗濯可
あご紐ラチェット式バックル採用
補修部品:チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット
内容量1個
注意
※メンズサイズ(BUBBLE RIDER MEN)とは別帽体のため、内装の互換性はありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575070495302001マットブラックMサイズ(54~55cm)
11,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
575070585302002マットブラックLサイズ(56~57cm)
11,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
575070675302011アイボリーMサイズ(54~55cm)
11,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
575070765302012アイボリーLサイズ(56~57cm)
11,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
575070855302031グレーMサイズ(54~55cm)
11,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
575070945302032グレーLサイズ(56~57cm)
11,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
6416782105302041クラシックブルーM
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
6416783005302042クラシックブルーL
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
6416783905302051グレージュM
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
6416784805302052グレージュL
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする