トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り

トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOトラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOトラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
頭部厚(mm)
トラスコ品番
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57587138S022-35121缶(600本)128.12.2262-3092M3.5
2,430
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587147S022-35161缶(450本)168.12.2262-3093M3.5
2,120
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587156S022-35301缶(220本)308.12.2262-3097M3.5
1,730
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587165S022-04081缶(560本)89.42.5262-3103M4
2,480
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587174S022-04101缶(450本)109.42.5262-3094M4
2,070
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587190S022-04121缶(450本)129.42.5262-3089M4
2,280
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587199S022-04141缶(370本)149.42.5262-3101M4
2,120
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587208S022-04161缶(340本)169.42.5262-3090M4
1,950
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587217S022-04201缶(260本)209.42.5262-3100M4
1,670
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587226S022-04251缶(220本)259.42.5262-3099M4
1,670
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587235S022-04301缶(180本)309.42.5262-3102M4
1,590
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587244S022-04351缶(150本)359.42.5262-3098M4
1,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587260S022-05161缶(180本)1611.83.1262-3096M5
1,780
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587269S022-05201缶(170本)2011.83.1262-3088M5
1,910
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587278S022-05301缶(130本)3011.83.1262-3095M5
1,880
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587287S022-05501缶(60本)5011.83.1262-3091M5
1,470
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする