曜日別特売
S022-0550 トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587287

代表画像

S022-0550 トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587287
S022-0550 トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587287
S022-0550 トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587287

トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(60本)
寸法d(mm)M5
頭部厚(mm)3.1
寸法L(mm)50
内容量1缶(60本)注文コード57587287品番S022-0550
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番
262-3091
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
M5
頭部厚(mm)
3.1
頭部径(Φmm)
11.8
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする