曜日別特売
S022-3512 トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587138

代表画像

S022-3512 トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587138
S022-3512 トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587138
S022-3512 トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587138

トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(600本)
寸法d(mm)M3.5
頭部厚(mm)2.2
寸法L(mm)12
内容量1缶(600本)注文コード57587138品番S022-3512
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番
262-3092
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
M3.5
頭部厚(mm)
2.2
頭部径(Φmm)
8.1
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする