TRUSCO
小型ロッカー
スケルトンロッカーと同じ奥行、高さできれいに並べてお使いいただけます。
スケルトンロッカー3段タイプとは間口も同じで上下左右連結が可能です。
たくさん並べてお使いの場合は2列、3列タイプが適しています。
付属品
ハンガーパイプ・棚板1枚・連結用ビス・目隠しキャップ
トラスコ品番
454-0859
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
ホワイト
高さ(mm)
880
タイプ
3人用
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
色(扉)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
シリンダー錠式
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
254×477×781
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57626049
MLK3-W
¥
62,110
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません