テラモト
きこえるパーテーション
声が聞き取りやすく、飛沫も防ぐ構造のカウンターパネルです。
材質
脚・フ レーム:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、
パネル:アクリル
用途
パーテーション
幅(mm)
600
質量(kg)
3.5
色
オフホワイト
高さ(mm)
615
奥行(mm)
200
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57506550
OT-314-400-7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770