曜日別特売

消防作業靴(合成先芯) 5801

消防作業靴(合成先芯) 5801 - エンゼル

柔らかさ、屈曲性、耐滑に優れた消防・レンジャー靴。

仕様ステンレス板入り、当革付製法C式材質(甲被)牛革クロム機能屈曲性、耐滑足幅EEE材質(先芯)合成材内容量1足
注意
※安全靴ではありません。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57531077580123.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57531086580124
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57531095580124.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57531104580125
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57531120580125.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57531129580126
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57531138580126.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57531147580127
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57531156580127.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57531165580128
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする