内外ゴム
ファイブスター エア入りレースウォーキングシューズ
手を使わずに履けて、スニーカーを履いているかのような軽量・クッション性・屈曲性に優れたウォーキングシューズ。エアーショックソールで歩行中の衝撃を緩和。底には滑りにくい防滑意匠を採用。
用途
作業用・通学用など
材質
アッパー:合成皮革 / 底:合成底(PU+RUBBER)
色
BLACK
標準質量(g/片足)
約330 (26.0cm)
足幅
3E相当
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73512769
FS-1300R
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512778
FS-1300R
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512787
FS-1300R
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512796
FS-1300R
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512805
FS-1300R
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512821
FS-1300R
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください