内外ゴム
ファイブスター エア入りスリッポンウォーキングシューズ
手を使わずに履けて、スニーカーを履いているかのような軽量・クッション性・屈曲性に優れたウォーキングシューズ。エアーショックソールで歩行中の衝撃を緩和。底には滑りにくい防滑意匠を採用。
用途
作業用・通学用など
材質
アッパー:合成皮革 / 底:合成底(PU+RUBBER)
色
BLACK
標準質量(g/片足)
約330 (26.0cm)
足幅
3E相当
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73512830
FS-1301R
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512839
FS-1301R
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512848
FS-1301R
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512857
FS-1301R
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512866
FS-1301R
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73512875
FS-1301R
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください