曜日別特売

異方性カラーマグネットシート

異方性カラーマグネットシート - TRUSCO異方性カラーマグネットシート - TRUSCO異方性カラーマグネットシート - TRUSCO異方性カラーマグネットシート - TRUSCO

強磁力の異方性カラーマグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。
ロール状になっているため、小さい物から大きな物まで使用の幅が広がります。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)10000形状ロール厚さ(mm)0.9タイプのりなし長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面磁束密度(T)0.042吸着力(N/cm2)0.58内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841486CMS-10010M09W255-5293100
15,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57626514CMS-50010M09W255-5294500
50,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする