ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
真鍮 ベビーヒートン
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
真鍮
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
フック寸法(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57661250
10185303
1パック(18本)
ネジ部:5.5
3.5
1.2
オープン
¥
269
¥296
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
57661259
10185304
1パック(18本)
ネジ部:4.5
5
1.5
オープン
¥
239
¥263
(税込)
当日出荷
57661268
10185305
1パック(14本)
ネジ部:4.5
5.5
1.8
オープン
¥
209
¥230
(税込)
当日出荷
57661277
10185306
1パック(18本)
ネジ部:5
6
2.4
オープン
¥
189
¥208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください