フック付きベルトスリング 2本吊り

フック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り - TRUSCO

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。
楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。

用途
建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。
金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ寸法H(mm)重量フック:26基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145寸法F(mm)重量フック:45使用温度(℃)100度以下寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21寸法E(mm)重量フック:36寸法B(mm)マスターリンク:75寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17アイ部幅(mm)30寸法I(mm)重量フック:33寸法G(mm)重量フック:51最大使用荷重(t)3ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8アイの長さ(mm)125縫製部の長さ(mm)240アイの厚さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ寸法E'(mm)重量フック:29内容量1セット
注意
※必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。
※使用荷重は2点均等吊時の使用荷重です。1点吊で使用する場合は荷重を1/2に減らしてご使用ください。
※フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(m)
寸法A'(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像57604437G50-2P10258-0325リーチ:1重量フック:185
35,820
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像57604446G50-2P15258-0321リーチ:1.5重量フック:185
38,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像57604455G50-2P20258-0332リーチ:2185
40,720
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする