曜日別特売

ウォームパワーサポート長袖

ウォームパワーサポート長袖 - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポート長袖 - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポート長袖 - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポート長袖 - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポート長袖 - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポート長袖 - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポート長袖 - Dickies(ディッキーズ)ウォームパワーサポート長袖 - Dickies(ディッキーズ)

全方向ストレッチ素材
汗を素早く吸収しドライに保つ吸汗速乾素材
肌触りがよく暖かい裏起毛素材
縫い合わせ部分に凹凸がないフラットロックシーム製法
インナーとして着用してもアウターの首から覗きにくい低めの丸首仕様
胸部分に「DICKIES」ブランドロゴプリント入り
脇裏部分消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10機能ストレッチ/吸汗速乾内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57510339D-2188ブラックM846476
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510348D-2188ブラックL886578
1,680
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
57510357D-2188ブラックLL926680
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510366D-2188ブラック3L986782
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510375D-2188ブラック4L1046882
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510384D-2188アーミーM846476
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510400D-2188アーミーL886578
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510409D-2188アーミーLL926680
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510418D-2188アーミー3L986782
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510427D-2188アーミー4L1046882
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510436D-2188ドットシルバーM846476
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510445D-2188ドットシルバーL886578
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510454D-2188ドットシルバーLL926680
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510470D-2188ドットシルバー3L986782
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57510479D-2188ドットシルバー4L1046882
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする