TRUSCO
蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)
21
羽根高(mm)
(H)11
羽根幅(mm)
(D)21
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径d
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57604498
S082-0408
1缶(100本)
262-4618
8
M4
径:8
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604507
S082-0410
1缶(120本)
262-4615
10
M4
径:10
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57604516
S082-0412
1缶(100本)
262-4617
12
M4
径:12
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604525
S082-0415
1缶(100本)
262-4616
15
M4
径:15
¥
2,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57604534
S082-0420
1缶(90本)
262-4612
20
M4
径:20
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604550
S082-0508
1缶(100本)
262-4611
8
M5
径:8
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604559
S082-0510
1缶(100本)
262-4609
10
M5
径:10
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604568
S082-0512
1缶(90本)
262-4610
12
M5
径:12
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604577
S082-0515
1缶(90本)
262-4608
15
M5
径:15
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57604586
S082-0520
1缶(80本)
262-4613
20
M5
径:20
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604595
S082-0525
1缶(60本)
262-4614
25
M5
径:25
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください