ブレードホース 12×18mm

ブレードホース 12×18mm - TRUSCO

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57604884TB-1218-41本208-39710~60℃
2,420
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605496TB-1218-61巻263-60840~60
2,920
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
57605505TB-1218-71巻263-60990~60
3,400
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605514TB-1218-81巻263-61050~60
3,890
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605530TB-1218-91巻263-61030~60
4,380
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57605539TB-1218-111巻263-61060~60
5,350
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605548TB-1218-121巻263-60890~60
5,830
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605557TB-1218-131巻263-61020~60
6,330
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605566TB-1218-141巻263-61120~60
6,810
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605575TB-1218-151巻263-61040~60
7,310
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605584TB-1218-161巻263-60740~60
7,790
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605600TB-1218-171巻263-61000~60
8,260
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605609TB-1218-181巻263-60960~60
8,760
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605618TB-1218-191巻263-60910~60
9,240
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605627TB-1218-211巻263-60710~60
10,220
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
57605636TB-1218-221巻263-60880~60
10,700
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605645TB-1218-231巻263-61010~60
11,200
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605654TB-1218-241巻263-60980~60
11,670
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605670TB-1218-251巻263-60830~60
12,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605679TB-1218-261巻263-60920~60
12,650
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605688TB-1218-271巻263-61110~60
13,140
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605697TB-1218-281巻263-60780~60
13,630
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605706TB-1218-291巻263-60820~60
14,110
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605715TB-1218-301巻263-60860~60
14,610
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57605724TB-1218-311巻263-60730~60
15,080
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605740TB-1218-321巻263-61090~60
15,570
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605749TB-1218-331巻263-61080~60
16,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605758TB-1218-341巻263-60870~60
16,540
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605767TB-1218-351巻263-60900~60
17,040
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605776TB-1218-361巻263-60750~60
17,520
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605785TB-1218-371巻263-61070~60
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605794TB-1218-381巻263-60790~60
18,490
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605810TB-1218-391巻263-60760~60
18,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605819TB-1218-401巻263-60720~60
19,470
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605828TB-1218-411巻263-60930~60
19,960
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605837TB-1218-421巻263-60850~60
20,440
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605846TB-1218-431巻263-60810~60
20,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605855TB-1218-441巻263-61100~60
21,410
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605864TB-1218-451巻263-60800~60
21,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605880TB-1218-461巻263-60970~60
22,390
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605889TB-1218-471巻263-60950~60
22,870
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605898TB-1218-481巻263-60940~60
23,360
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57605907TB-1218-491巻263-60770~60
23,850
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする