曜日別特売

ブレードホース 8X13.5mm

ブレードホース 8X13.5mm - TRUSCO

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8内容量1巻
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
全46種類を絞り込む
長さ(m)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57606984TB-8135-1263-58861
390
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607000TB-8135-2263-58662
770
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607009TB-8135-3263-58473
1,160
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607018TB-8135-4263-58704
1,540
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57607027TB-8135-6263-58546
2,310
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57607036TB-8135-7263-58647
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57607045TB-8135-8263-58778
3,080
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607054TB-8135-9263-58769
3,470
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607070TB-8135-11263-588011
4,240
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607079TB-8135-12263-585312
4,620
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607088TB-8135-13263-588413
5,010
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607097TB-8135-14263-587914
5,390
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607106TB-8135-15263-585115
5,780
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607115TB-8135-16263-587816
6,160
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607124TB-8135-17263-585817
6,550
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607140TB-8135-18263-587318
6,930
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607149TB-8135-19263-586319
7,320
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607158TB-8135-21263-587421
8,090
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
57607167TB-8135-22263-587122
8,470
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607176TB-8135-23263-585923
8,860
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607185TB-8135-24263-584924
9,240
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607194TB-8135-25263-585625
9,630
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607210TB-8135-26263-585726
10,010
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
57607219TB-8135-27263-586027
10,400
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607228TB-8135-28263-587228
10,780
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607237TB-8135-29263-588529
11,170
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607246TB-8135-30263-588730
11,550
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607255TB-8135-31263-588231
11,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607264TB-8135-32263-587532
12,320
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607280TB-8135-33263-585533
12,710
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607289TB-8135-34263-588834
13,090
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607298TB-8135-35263-586535
13,480
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607307TB-8135-36263-588136
13,860
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607316TB-8135-37263-586237
14,250
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607325TB-8135-38263-588938
14,630
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607334TB-8135-39263-584839
15,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607350TB-8135-40263-585240
15,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607359TB-8135-41263-586141
15,790
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607368TB-8135-42263-586742
16,170
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607377TB-8135-43263-588343
16,560
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607386TB-8135-44263-586944
16,940
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607395TB-8135-45263-585045
17,330
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607404TB-8135-46263-589046
17,710
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607420TB-8135-47263-589247
18,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607429TB-8135-48263-589148
18,480
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57607438TB-8135-49263-586849
18,870
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする