曜日別特売
T-GGPH20-150 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609100

代表画像

T-GGPH20-150 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609100
T-GGPH20-150 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609100
T-GGPH20-150 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609100

精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
150
寸法D(mm)
20
注文コード
57609100
品番
T-GGPH20-150
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。

用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-9740
全長(mm)
150
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
5
寸法T(mm)
8
材質
高炭素クロム軸受鋼SUJ2
寸法N(mm)
34
H(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする