代表画像
TRUSCO
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・寸法D
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
90
寸法D(mm)
16
注文コード
57609039
品番
T-GGPH16-90
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
256-1353
材質
高炭素クロム軸受鋼SUJ2
全長(mm)
90
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法T(mm)
8
寸法N(mm)
24
H(mm)
21