TRUSCO
災害用テント
黒と視認性の高いオレンジ生地が人の視線を引き付けます。
災害時でのテントとして、目立たせたい時最適です。
用途
集会用、災害用として。
トラスコ品番
379-9718
材質
ターポリン生地(防炎)
軒高(m)
2
棟高(m)
2.81
奥行(m)
2.67
間口(m)
3.56
内容量
1台
注意
※強風時には設営しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630669
TENTS-2736
¥
270,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません