TRUSCO
つまづき防止注意喚起ウェイト(テント用)
トラ柄にすることによって注意喚起を促し、足元のつまづきを防止します。
シート用の重石としてもお使いいただけます。
用途
テント用のウェイトに。
シートなどの重石として。
トラスコ品番
384-9761
材質
鋳物
色
トラ柄
高さ(mm)
58
切溝幅(mm)
37.5
外径(mm)
250
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630678
WETO-10
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません