LION (ライオン事務器)
個別フォルダー
重要書類・進行中の書類等が、ひと目でわかる「赤いフォルダー」。
仕様
フォルダーにはタイトル記入欄が印刷されています。
材質
色板紙製(再生紙)
色
赤
サイズ
A4判
寸法(縦×横)(mm)
240(+15)×311
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522738
A4-IF-A
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください