MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)

MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) - 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) - 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) - 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) - 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) - 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) - 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) - 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) - 天寿

天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。
細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。
鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。
刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。

用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸全長(mm)240質量(g)約70刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)145刃渡り(mm)90内容量1丁
注意
※ストッパー(ロッキングバー)を握りこんで使用しないでください。ストッパーが外れる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57572000-SAND
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
57572009-GREEN
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
57572018-BLACK
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
57572027-PURPLE
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
57572036-ORANGE
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【驚愕の切れ味 キャンパー必須ノコギリ】 果樹剪定鋸メーカーが開発したアウトドア用折込ノコギリ 【POCKENOKO】 天寿刃物本舗 shortPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする