アクリサンデー
アクリルIR板
1mmの厚さのアクリル板です。
ゴム入りで粘りがあり曲げ加工に向いています。
用途
窓ガラスの代わり、工作などにお使いください。
材質
強化アクリル
幅(mm)
915
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
1830
質量(g)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642307
IR-001
透明
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57642316
IR-432
乳白半透明
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください