TRUSCO
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
小径のため小物の搬送がスムーズです。
用途
ホイールコンベアの交換用として。
材質
スチール
許容荷重(kg)
20
軸
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
ボス幅(mm)
ホイール直径(Φmm)
ホイール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574346
V2015P-N
461-1501
V2015P型
17
20
15
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574389
V2509P-N
461-1870
V2509P型
16
25.4
9
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574434
V38S-N
461-2418
V-38S型
25
38
12
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574468
V40T-N
461-2566
V-40T型
26
40
20
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574364
V2025P-N
461-1705
V2025P型
27
20
25
¥
330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。