曜日別特売

ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

ハンドタップ(メートルねじ用) SKS - TRUSCO

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじ山の修正、作製。
加工ねじメートルねじ材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級精度表記JIS3級表面処理ノンコーティング内容量1本
注意
※ステンレス材には使用できません。
326件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611279T-HT54X2.0-3M54252135395-9233
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611288T-HT55X1.5-1M551.553.5135395-9884
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611297T-HT55X1.5-2M551.553.5135395-9892
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611306T-HT55X1.5-3M551.553.5135395-9250
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611315T-HT55X2.0-1M55253135395-9224
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611324T-HT55X2.0-2M55253135395-9886
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611340T-HT55X2.0-3M55253135395-9894
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611349T-HT55X3.0-1M55352180395-9879
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611358T-HT55X3.0-2M55352180395-9883
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611367T-HT55X3.0-3M55352180395-9288
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611376T-HT55X4.0-1M55451180395-9281
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611385T-HT55X4.0-2M55451180395-9245
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611394T-HT55X4.0-3M55451180395-9882
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611410T-HT56X5.5-1M565.550.5205395-9863
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611419T-HT56X5.5-2M565.550.5205395-9264
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611428T-HT56X5.5-3M565.550.5205395-9893
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611437T-HT56X1.5-1M561.554.5135395-9859
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611446T-HT56X1.5-2M561.554.5135395-9876
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611455T-HT56X1.5-3M561.554.5135395-9877
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611464T-HT56X2.0-1M56254135395-9874
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611480T-HT56X2.0-2M56254135395-9271
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611489T-HT56X2.0-3M56254135395-9234
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611498T-HT56X3.0-1M56353180395-9880
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611507T-HT56X3.0-2M56353180395-9888
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611516T-HT56X3.0-3M56353180395-9255
159,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57611525T-HT56X4.0-1M56452180395-9229
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611534T-HT56X4.0-2M56452180395-9248
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611550T-HT56X4.0-3M56452180395-9865
159,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611559T-HT58X1.5-1M581.556.5135395-9237
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611568T-HT58X1.5-2M581.556.5135395-9227
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611577T-HT58X1.5-3M581.556.5135395-9870
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611586T-HT58X2.0-1M58256135395-9256
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611595T-HT58X2.0-2M58256135395-9231
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611604T-HT58X2.0-3M58256135395-9259
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611620T-HT58X3.0-1M58355180395-9861
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611629T-HT58X3.0-2M58355180395-9284
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611638T-HT58X3.0-3M58355180395-9272
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611647T-HT58X4.0-1M58454180395-9889
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611656T-HT58X4.0-2M58454180395-9246
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611665T-HT58X4.0-3M58454180395-9289
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611674T-HT60X5.5-1M605.554.5215395-9267
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611690T-HT60X5.5-2M605.554.5215395-9262
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611699T-HT60X5.5-3M605.554.5215395-9283
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611708T-HT60X1.5-1M601.558.5135395-9867
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611717T-HT60X1.5-2M601.558.5135395-9249
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611726T-HT60X1.5-3M601.558.5135395-9265
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611735T-HT60X2.0-1M60258135395-9866
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611744T-HT60X2.0-2M60258135395-9273
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611760T-HT60X2.0-3M60258135395-9862
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57611769T-HT60X3.0-1M60357185395-9869
186,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする